SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-30M)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38134635
LEY32B-30M
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
55,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38134644
LEY32B-30M-RA6N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
104,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください