L Series(LEY32B-450B)

L Series(LEY32B-450B) - SMC
ストローク(mm)450リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38135615LEY32B-450B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
107,310
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38135633LEY32B-450B-S31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3
146,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38135624LEY32B-450B-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
128,850
取扱い終了
返品不可
38135642LEY32B-450B-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
142,600
取扱い終了
返品不可
38135658LEY32B-450B-R56N3D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
164,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする