L Series(LEY32B-500BM)

L Series(LEY32B-500BM) - SMCL Series(LEY32B-500BM) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38136543LEY32B-500BM-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
152,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136552LEY32B-500BM-R3AN3-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
169,240
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136534LEY32B-500BM-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
127,900
取扱い終了
返品不可
38136568LEY32B-500BM-R56P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
163,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする