SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50CMD)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38137277
LEY32B-50CMD-S11N
CADデータダウンロード
(S) 標準ケーブル
(1) 1.5
¥
93,280
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38137286
LEY32B-50CMD-R11N
CADデータダウンロード
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(1) 1.5
¥
95,210
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38137295
LEY32B-50CMD-RB1N
CADデータダウンロード
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(B) 15
¥
139,210
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください