SMC
L Series(LEY32C-100MF)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38139675
LEY32C-100MF
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
61,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38139693
LEY32C-100MF-R31N1-X5
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
124,190
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38139684
LEY32C-100MF-R16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
83,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください