L Series(LEY32C-150BML)

L Series(LEY32C-150BML) - SMCL Series(LEY32C-150BML) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38140506LEY32C-150BML(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140558LEY32C-150BML-R31N3-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
162,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38140515LEY32C-150BML-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
105,500
取扱い終了
返品不可
38140524LEY32C-150BML-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
122,400
取扱い終了
返品不可
38140533LEY32C-150BML-R36N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
142,450
取扱い終了
返品不可
38140542LEY32C-150BML-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
144,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする