曜日別特売

L Series(LEY32C-200)

L Series(LEY32C-200) - SMCL Series(LEY32C-200) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38140987LEY32C-200-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
97,850
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38140953LEY32C-200-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
88,660
取扱い終了
返品不可
38140962LEY32C-200-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
90,310
取扱い終了
返品不可
38140978LEY32C-200-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
93,940
取扱い終了
返品不可
38140996LEY32C-200-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
99,770
取扱い終了
返品不可
38141005LEY32C-200-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
100,160
取扱い終了
返品不可
38141014LEY32C-200-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
101,420
取扱い終了
返品不可
38141023LEY32C-200-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
101,640
取扱い終了
返品不可
38141032LEY32C-200-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
104,060
取扱い終了
返品不可
38141048LEY32C-200-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
104,060
取扱い終了
返品不可
38141057LEY32C-200-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
105,380
取扱い終了
返品不可
38141066LEY32C-200-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
105,710
取扱い終了
返品不可
38141075LEY32C-200-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
107,420
取扱い終了
返品不可
38141084LEY32C-200-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
109,010
取扱い終了
返品不可
38141093LEY32C-200-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
109,010
取扱い終了
返品不可
38141102LEY32C-200-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3(T) T分岐型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
115,830
取扱い終了
返品不可
38141118LEY32C-200-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10(1) 1.5(-) ねじ取付形
126,010
取扱い終了
返品不可
38141127LEY32C-200-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(1) 1.5(-) ねじ取付形
126,010
取扱い終了
返品不可
38141136LEY32C-200-R5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
127,270
取扱い終了
返品不可
38141145LEY32C-200-R36P3-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
116,100
取扱い終了
返品不可
38141154LEY32C-200-RA6P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10(3) 3(-) ねじ取付形
127,710
取扱い終了
返品不可
38141163LEY32C-200-RA1P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(A) 10(1) 1.5(D) DINレール取付形
133,270
取扱い終了
返品不可
38141172LEY32C-200-R31P1D-X5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
133,270
取扱い終了
返品不可
38141188LEY32C-200-R56N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
122,600
取扱い終了
返品不可
38141197LEY32C-200-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
145,420
取扱い終了
返品不可
38141206LEY32C-200-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
145,420
取扱い終了
返品不可
38141215LEY32C-200-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(C) 20(5) 5(-) ねじ取付形
159,170
取扱い終了
返品不可
38141224LEY32C-200-RB6P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
152,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする