L Series(LEY32C-200B)

L Series(LEY32C-200B) - SMCL Series(LEY32C-200B) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全23種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
23種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38141233LEY32C-200B-S1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(1) 1.5
122,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141258LEY32C-200B-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
125,570
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141267LEY32C-200B-R3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141285LEY32C-200B-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
130,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141242LEY32C-200B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
111,700
取扱い終了
返品不可
38141276LEY32C-200B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
118,700
取扱い終了
返品不可
38141294LEY32C-200B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
120,200
取扱い終了
返品不可
38141303LEY32C-200B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
120,250
取扱い終了
返品不可
38141312LEY32C-200B-R56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
122,450
取扱い終了
返品不可
38141328LEY32C-200B-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
124,300
取扱い終了
返品不可
38141337LEY32C-200B-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
129,050
取扱い終了
返品不可
38141346LEY32C-200B-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
133,100
取扱い終了
返品不可
38141355LEY32C-200B-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
133,500
取扱い終了
返品不可
38141364LEY32C-200B-R36P-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
136,750
取扱い終了
返品不可
38141373LEY32C-200B-RA6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
138,300
取扱い終了
返品不可
38141382LEY32C-200B-R36P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
141,800
取扱い終了
返品不可
38141398LEY32C-200B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
141,850
取扱い終了
返品不可
38141407LEY32C-200B-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
141,850
取扱い終了
返品不可
38141416LEY32C-200B-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
141,850
取扱い終了
返品不可
38141425LEY32C-200B-RA6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
143,350
取扱い終了
返品不可
38141434LEY32C-200B-RC6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(C) 20
178,000
取扱い終了
返品不可
38141443LEY32C-200B-RB6P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15
184,200
取扱い終了
返品不可
38141452LEY32C-200B-RC6P5D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(C) 20
199,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする