L Series(LEY32C-200BM)

L Series(LEY32C-200BM) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38141538LEY32C-200BM-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
131,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141513LEY32C-200BM-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
113,050
取扱い終了
返品不可
38141522LEY32C-200BM-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
114,350
取扱い終了
返品不可
38141547LEY32C-200BM-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
120,750
取扱い終了
返品不可
38141556LEY32C-200BM-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
126,550
取扱い終了
返品不可
38141565LEY32C-200BM-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
128,050
取扱い終了
返品不可
38141574LEY32C-200BM-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
131,900
取扱い終了
返品不可
38141583LEY32C-200BM-R3MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
133,800
取扱い終了
返品不可
38141592LEY32C-200BM-R16N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
137,450
取扱い終了
返品不可
38141608LEY32C-200BM-R36P3-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
142,400
取扱い終了
返品不可
38141617LEY32C-200BM-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
145,450
取扱い終了
返品不可
38141626LEY32C-200BM-RCMJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(C) 20
187,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする