| 38141775 | LEY32C-200BML-R31N3-X5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | | ¥162,800 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 38141784 | LEY32C-200BML-RC | (-) コントローラなし | (C) 20 | | ¥168,740 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 38141732 | LEY32C-200BML-R36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38141748 | LEY32C-200BML-R36N1-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38141757 | LEY32C-200BML-R36N3-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38141766 | LEY32C-200BML-RA6P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (A) 10 | | | |
| 38141793 | LEY32C-200BML-RCMJD-X5 | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (C) 20 | | | |