SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-200CMD)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38141967
LEY32C-200CMD-S11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(S) 標準ケーブル
(1) 1.5
(1) 1.5
(-) ねじ取付形
¥
107,640
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141976
LEY32C-200CMD-R36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(3) 3
(3) 3
(D) DINレール取付形
¥
101,450
取扱い終了
返品不可
38141985
LEY32C-200CMD-R56P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(5) 5
(5) 5
(D) DINレール取付形
¥
110,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください