L Series(LEY32C-200MF)

L Series(LEY32C-200MF) - SMCL Series(LEY32C-200MF) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38142195LEY32C-200MF-S5(-) コントローラなし(5) 5
83,770
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142204LEY32C-200MF-R3(-) コントローラなし(3) 3
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142213LEY32C-200MF-R5(-) コントローラなし(5) 5
91,140
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142222LEY32C-200MF-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142238LEY32C-200MF-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142247LEY32C-200MF-R5-X5(-) コントローラなし(5) 5
113,080
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする