曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-200W)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-200W) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38142335LEY32C-200W(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142344LEY32C-200W-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,570
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142353LEY32C-200W-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
116,600
取扱い終了
返品不可
38142362LEY32C-200W-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
159,000
取扱い終了
返品不可
38142378LEY32C-200W-RAMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
160,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする