L Series(LEY32C-250BM)

L Series(LEY32C-250BM) - SMCL Series(LEY32C-250BM) - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38142642LEY32C-250BM-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
129,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142658LEY32C-250BM-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142667LEY32C-250BM-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
136,510
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142676LEY32C-250BM-RA(-) コントローラなし(A) 10
138,220
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142685LEY32C-250BM-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
141,900
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142712LEY32C-250BM-R11N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
160,270
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142737LEY32C-250BM-R31N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
165,660
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142746LEY32C-250BM-RA1N1D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
192,780
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142755LEY32C-250BM-RA1N5D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
194,150
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142633LEY32C-250BM-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
115,450
取扱い終了
返品不可
38142694LEY32C-250BM-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
132,700
取扱い終了
返品不可
38142703LEY32C-250BM-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
140,600
取扱い終了
返品不可
38142728LEY32C-250BM-R36P3-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
147,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする