曜日別特売

L Series(LEY32C-250M)

L Series(LEY32C-250M) - SMCL Series(LEY32C-250M) - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38142886LEY32C-250M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
74,750
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142904LEY32C-250M-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142913LEY32C-250M-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142922LEY32C-250M-RA1N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
137,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142938LEY32C-250M-R31N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
137,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142947LEY32C-250M-RA1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
138,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142965LEY32C-250M-RA1N1D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
160,930
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142974LEY32C-250M-RA1N5D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(A) 10
162,310
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38142895LEY32C-250M-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
96,050
取扱い終了
返品不可
38142956LEY32C-250M-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(C) 20
146,050
取扱い終了
返品不可
38142983LEY32C-250M-RC6N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(C) 20
166,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする