L Series(LEY32C-30)

L Series(LEY32C-30) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38143078LEY32C-30-S1(-) コントローラなし(1) 1.5
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143087LEY32C-30-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
78,980
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143105LEY32C-30-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
89,600
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143157LEY32C-30-S51ND(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
95,760
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143166LEY32C-30-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
95,810
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143096LEY32C-30-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
79,800
取扱い終了
返品不可
38143114LEY32C-30-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
82,000
取扱い終了
返品不可
38143123LEY32C-30-S56N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
83,350
取扱い終了
返品不可
38143132LEY32C-30-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
83,550
取扱い終了
返品不可
38143148LEY32C-30-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
85,700
取扱い終了
返品不可
38143175LEY32C-30-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
90,050
取扱い終了
返品不可
38143184LEY32C-30-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
93,900
取扱い終了
返品不可
38143193LEY32C-30-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
103,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする