曜日別特売

L Series(LEY32C-300M)

L Series(LEY32C-300M) - SMCL Series(LEY32C-300M) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38143954LEY32C-300M-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
112,920
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143963LEY32C-300M-R5-X5(-) コントローラなし(5) 5
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143972LEY32C-300M-R31N1D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
138,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38143918LEY32C-300M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
94,150
取扱い終了
返品不可
38143927LEY32C-300M-S16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
95,650
取扱い終了
返品不可
38143936LEY32C-300M-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
95,900
取扱い終了
返品不可
38143945LEY32C-300M-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
101,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする