LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30B) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全18種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
18種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38144067LEY32C-30B(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144076LEY32C-30B-R5(-) コントローラなし(5) 5
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144094LEY32C-30B-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
111,540
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144112LEY32C-30B-R3AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
114,620
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144085LEY32C-30B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
99,100
取扱い終了
返品不可
38144103LEY32C-30B-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
102,700
取扱い終了
返品不可
38144128LEY32C-30B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
107,600
取扱い終了
返品不可
38144137LEY32C-30B-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
111,350
取扱い終了
返品不可
38144146LEY32C-30B-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
112,150
取扱い終了
返品不可
38144155LEY32C-30B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
113,250
取扱い終了
返品不可
38144164LEY32C-30B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
113,400
取扱い終了
返品不可
38144173LEY32C-30B-S1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
114,750
取扱い終了
返品不可
38144182LEY32C-30B-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
129,250
取扱い終了
返品不可
38144198LEY32C-30B-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
129,250
取扱い終了
返品不可
38144207LEY32C-30B-R56P3D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
138,050
取扱い終了
返品不可
38144216LEY32C-30B-RA6N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
150,850
取扱い終了
返品不可
38144225LEY32C-30B-RB6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) 15
151,550
取扱い終了
返品不可
38144234LEY32C-30B-RC6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(C) 20
165,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする