曜日別特売

L Series(LEY32C-30M)

L Series(LEY32C-30M) - SMCL Series(LEY32C-30M) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38144435LEY32C-30M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
55,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144444LEY32C-30M-R5(-) コントローラなし(5) 5
74,470
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144453LEY32C-30M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
76,900
取扱い終了
返品不可
38144462LEY32C-30M-R16N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
100,100
取扱い終了
返品不可
38144478LEY32C-30M-RA6P1-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(A) 10
122,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする