曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-400) - SMC
ストローク(mm)400リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38144864LEY32C-400-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
114,130
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144916LEY32C-400-RB1N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
158,510
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144925LEY32C-400-RC1N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
169,680
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38144828LEY32C-400-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
96,850
取扱い終了
返品不可
38144837LEY32C-400-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
98,650
取扱い終了
返品不可
38144846LEY32C-400-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
100,400
取扱い終了
返品不可
38144855LEY32C-400-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
101,900
取扱い終了
返品不可
38144873LEY32C-400-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
104,300
取扱い終了
返品不可
38144882LEY32C-400-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
105,800
取扱い終了
返品不可
38144898LEY32C-400-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
105,850
取扱い終了
返品不可
38144907LEY32C-400-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
112,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする