曜日別特売

L Series(LEY32C-50)

L Series(LEY32C-50) - SMCL Series(LEY32C-50) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38145625LEY32C-50-S550(C) 4(-) コントローラなし
67,540
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145634LEY32C-50-S1AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,940
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145668LEY32C-50-S3AN550(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,550
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145677LEY32C-50-R3AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,160
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145747LEY32C-50-R5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,360
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145756LEY32C-50-R5-X550(C) 4(-) コントローラなし
96,860
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38145774LEY32C-50-R5AN550(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,880
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145817LEY32C-50-RAAN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145862LEY32C-50-S3C917---
119,790
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38145878LEY32C-50-R51N5-X550(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38145643LEY32C-50-S36N50(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,220
取扱い終了
返品不可
38145652LEY32C-50-S16N1D50(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
86,680
取扱い終了
返品不可
38145686LEY32C-50-R36P150(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
91,250
取扱い終了
返品不可
38145695LEY32C-50-S11N550(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,020
取扱い終了
返品不可
38145704LEY32C-50-R36P1D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,900
取扱い終了
返品不可
38145713LEY32C-50-R36P350(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
92,950
取扱い終了
返品不可
38145722LEY32C-50-S56N3D50(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,440
取扱い終了
返品不可
38145738LEY32C-50-R56PD50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
96,200
取扱い終了
返品不可
38145765LEY32C-50-R56P150(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,450
取扱い終了
返品不可
38145783LEY32C-50-R56P1D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
100,100
取扱い終了
返品不可
38145792LEY32C-50-R56P3D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
101,810
取扱い終了
返品不可
38145808LEY32C-50-R16N1-X550(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,000
取扱い終了
返品不可
38145826LEY32C-50-R86P1D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,240
取扱い終了
返品不可
38145835LEY32C-50-R11N1-X550(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
114,510
取扱い終了
返品不可
38145844LEY32C-50-RA6P1D50(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
114,840
取扱い終了
返品不可
38145853LEY32C-50-R36N3-X550(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,450
取扱い終了
返品不可
38145887LEY32C-50-R86P1D-X550(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
123,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする