L Series(LEY32C-500M)

L Series(LEY32C-500M) - SMCL Series(LEY32C-500M) - SMC
ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38146377LEY32C-500M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38146386LEY32C-500M-R5(-) コントローラなし(5) 5
103,240
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38146413LEY32C-500M-R51N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
132,880
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38146447LEY32C-500M-R51N3-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
154,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38146395LEY32C-500M-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
110,250
取扱い終了
返品不可
38146404LEY32C-500M-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
116,750
取扱い終了
返品不可
38146422LEY32C-500M-R16P1-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
124,750
取扱い終了
返品不可
38146438LEY32C-500M-R16P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
126,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする