SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-50BMD)
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38146973
LEY32C-50BMD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
82,340
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38146998
LEY32C-50BMD-R31N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
126,120
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38146982
LEY32C-50BMD-R36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
112,600
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください