L Series(LEY32C-50M)

L Series(LEY32C-50M) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全19種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38147393LEY32C-50M-S1(-) コントローラなし(1) 1.5
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147418LEY32C-50M-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147427LEY32C-50M-S11P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147436LEY32C-50M-RA(-) コントローラなし(A) 10
90,260
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147454LEY32C-50M-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
91,250
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147463LEY32C-50M-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
91,250
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147515LEY32C-50M-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
100,490
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38147402LEY32C-50M-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
69,500
取扱い終了
返品不可
38147445LEY32C-50M-S11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
91,250
取扱い終了
返品不可
38147472LEY32C-50M-R16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
83,450
取扱い終了
返品不可
38147488LEY32C-50M-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
83,500
取扱い終了
返品不可
38147497LEY32C-50M-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
84,900
取扱い終了
返品不可
38147506LEY32C-50M-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
90,050
取扱い終了
返品不可
38147524LEY32C-50M-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
92,300
取扱い終了
返品不可
38147533LEY32C-50M-R36P1-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
103,450
取扱い終了
返品不可
38147542LEY32C-50M-R56ND-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
107,950
取扱い終了
返品不可
38147558LEY32C-50M-RAMJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(A) 10
117,900
取扱い終了
返品不可
38147567LEY32C-50M-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15
121,100
取扱い終了
返品不可
38147576LEY32C-50M-R86N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8
124,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする