L Series(LEY32DC)

L Series(LEY32DC) - SMCL Series(LEY32DC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
429件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38154384LEY32DC-30C30(C) 4(-) コントローラなし
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154402LEY32DC-50C50(C) 4(-) コントローラなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38154427LEY32DC-30CF30(C) 4(-) コントローラなし
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154436LEY32DC-100C100(C) 4(-) コントローラなし
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154445LEY32DC-50MF50(C) 4(-) コントローラなし
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154472LEY32DC-100-S3100(C) 4(-) コントローラなし
65,560
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154488LEY32DC-100CM-S3100(C) 4(-) コントローラなし
67,600
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154497LEY32DC-100-S5100(C) 4(-) コントローラなし
69,520
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154506LEY32DC-200M200(C) 4(-) コントローラなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154515LEY32DC-50CM-R350(C) 4(-) コントローラなし
69,740
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154533LEY32DC-100M-S5100(C) 4(-) コントローラなし
70,130
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154542LEY32DC-200C200(C) 4(-) コントローラなし
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154558LEY32DC-200CM200(C) 4(-) コントローラなし
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154576LEY32DC-200MF200(C) 4(-) コントローラなし
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154594LEY32DC-300C300(C) 4(-) コントローラなし
75,570
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154628LEY32DC-300CM300(C) 4(-) コントローラなし
76,180
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154637LEY32DC-50CM-R550(C) 4(-) コントローラなし
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154655LEY32DC-250CF250(C) 4(-) コントローラなし
78,380
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154664LEY32DC-30BM30(C) 4(-) コントローラなし
79,150
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154673LEY32DC-50B50(C) 4(-) コントローラなし
79,590
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154707LEY32DC-350C350(C) 4(-) コントローラなし
81,130
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154716LEY32DC-150M-R3150(C) 4(-) コントローラなし
81,130
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154725LEY32DC-200CMF-S3200(C) 4(-) コントローラなし
81,240
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154752LEY32DC-30BMF30(C) 4(-) コントローラなし
81,950
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154768LEY32DC-50M-S3AN50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154795LEY32DC-50M-S1AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,550
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154804LEY32DC-100-S3AN100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154813LEY32DC-30W30(C) 4(-) コントローラなし
84,370
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154892LEY32DC-300M-S5300(C) 4(-) コントローラなし
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154926LEY32DC-30WF30(C) 4(-) コントローラなし
87,180
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154935LEY32DC-50M-S3AN1D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,290
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154944LEY32DC-500MF500(C) 4(-) コントローラなし
87,340
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154962LEY32DC-100W100(C) 4(-) コントローラなし
87,400
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38154987LEY32DC-200-R5200(C) 4(-) コントローラなし
87,730
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155023LEY32DC-50F-S3AN350(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,320
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38155057LEY32DC-200CM-R5200(C) 4(-) コントローラなし
89,760
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155075LEY32DC-100CM-S5AN100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155102LEY32DC-50-R3AN1D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,810
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38155118LEY32DC-50CF-S3AP1D50(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
90,920
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38155154LEY32DC-30C-R3AP1D30(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
91,190
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155172LEY32DC-50M-R3AN350(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155206LEY32DC-100BM-S3100(C) 4(-) コントローラなし
92,240
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155224LEY32DC-200BM200(C) 4(-) コントローラなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155233LEY32DC-150BM150(C) 4(-) コントローラなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155303LEY32DC-50BM-S550(C) 4(-) コントローラなし
95,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155312LEY32DC-150BF150(C) 4(-) コントローラなし
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155337LEY32DC-100B-R3100(C) 4(-) コントローラなし
96,200
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155346LEY32DC-200M-S1AP1200(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
96,360
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155355LEY32DC-100B-S5100(C) 4(-) コントローラなし
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38155364LEY32DC-100CMF-RA100(C) 4(-) コントローラなし
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする