曜日別特売
LEY32DC-50BM-S5 L Series(LEY32DC) SMC 38155303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32DC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど429種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
38155303
品番
LEY32DC-50BM-S5
参考基準価格(税別)¥95,100販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(C) 4
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする