曜日別特売

L Series(LEY32DS3C)

L Series(LEY32DS3C) - SMCL Series(LEY32DS3C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全130種類を絞り込む
ストローク(mm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38162118LEY32DS3C-30M30(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
86,570
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162127LEY32DS3C-100M100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
89,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162154LEY32DS3C-150150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162163LEY32DS3C-200F200(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162172LEY32DS3C-300300(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162188LEY32DS3C-250250(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162197LEY32DS3C-50B50(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162206LEY32DS3C-400400(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162215LEY32DS3C-350350(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162224LEY32DS3C-50BM50(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,940
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162233LEY32DS3C-50MF-SA50(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
111,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162242LEY32DS3C-100BM100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162258LEY32DS3C-200F-S2200(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
114,510
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162267LEY32DS3C-450450(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162276LEY32DS3C-500500(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162285LEY32DS3C-100BMF100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
115,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162294LEY32DS3C-250-S2250(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
116,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162303LEY32DS3C-50MF-SA-X550(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
119,020
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162312LEY32DS3C-400M-S2400(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
122,980
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162328LEY32DS3C-200B200(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162337LEY32DS3C-150B150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162346LEY32DS3C-200BM200(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162355LEY32DS3C-150BM150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162373LEY32DS3C-200F-R2200(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
125,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162382LEY32DS3C-50BM-S250(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162398LEY32DS3C-300BM300(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162416LEY32DS3C-50BM-S550(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
130,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162425LEY32DS3C-200BM-X5200(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
131,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162443LEY32DS3C-100BMF-S5100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162452LEY32DS3C-450B450(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162468LEY32DS3C-30M-RA30(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
140,250
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162477LEY32DS3C-150BM-S2150(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
140,640
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162486LEY32DS3C-150BM-S5150(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
143,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162495LEY32DS3C-150B-SA150(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
152,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162504LEY32DS3C-200BM-R5200(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
169,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162513LEY32DS3C-30-S2A1H30(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
170,780
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162522LEY32DS3C-100-S2A2100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162538LEY32DS3C-100-S2A1100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162547LEY32DS3C-50M-S5A150(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,810
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162556LEY32DS3C-30-S5A2H30(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
172,920
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162565LEY32DS3C-30M-S5A2H30(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
173,530
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162574LEY32DS3C-100-S5A1100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
174,240
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162592LEY32DS3C-30MF-S5A1H30(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
176,330
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162608LEY32DS3C-100MF-S2A2H100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162617LEY32DS3C-100-S5A21100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,380
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162626LEY32DS3C-150-S2A2150(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162635LEY32DS3C-50-R2A2H50(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162644LEY32DS3C-50MF-SAA2H50(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,310
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162653LEY32DS3C-250-S2A2250(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
187,990
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38162662LEY32DS3C-100MF-R2A2H100(C) 4(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
188,380
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする