L Series(LEY32DS7B)

L Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMCL Series(LEY32DS7B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38164227LEY32DS7B-100100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
99,170
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164236LEY32DS7B-100M100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164245LEY32DS7B-50-X550(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
104,780
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164254LEY32DS7B-200200(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164272LEY32DS7B-300M300(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164306LEY32DS7B-250MF250(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164315LEY32DS7B-100-SA100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164324LEY32DS7B-350350(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164333LEY32DS7B-400400(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164342LEY32DS7B-350M350(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
121,280
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164358LEY32DS7B-100-R2100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
122,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164367LEY32DS7B-50B50(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
126,230
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164376LEY32DS7B-100B100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164394LEY32DS7B-100BMF100(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
131,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164403LEY32DS7B-150B150(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164412LEY32DS7B-150BM150(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164437LEY32DS7B-400-R2400(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
143,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164446LEY32DS7B-250B250(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164455LEY32DS7B-300BM300(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164473LEY32DS7B-250BF250(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
146,960
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164507LEY32DS7B-400B400(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
149,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164516LEY32DS7B-400BM400(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
150,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164525LEY32DS7B-350BM350(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
150,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164534LEY32DS7B-100-RA100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
152,850
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164543LEY32DS7B-500B500(B) 8(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
153,950
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164552LEY32DS7B-200B-S2200(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
155,930
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164568LEY32DS7B-200B-S5200(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
159,060
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164577LEY32DS7B-200BMF-S2200(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
159,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164586LEY32DS7B-100BMF-SA100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
161,320
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164595LEY32DS7B-150BMF-SA150(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
172,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164604LEY32DS7B-350M-RA350(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
174,960
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164613LEY32DS7B-150B-R5150(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
185,190
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164622LEY32DS7B-30-S2B230(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
194,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164638LEY32DS7B-50-S2B250(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
195,640
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164647LEY32DS7B-100-S2B2100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
197,670
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164656LEY32DS7B-50-S5B2H50(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
200,920
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164665LEY32DS7B-100-SAB2100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
206,800
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164674LEY32DS7B-200-S2B2200(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
208,510
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164683LEY32DS7B-150-S2B2150(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
208,510
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164692LEY32DS7B-30-S2B2130(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
209,550
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164708LEY32DS7B-100-SAB2H100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
209,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164726LEY32DS7B-300-S2B2300(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
213,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164735LEY32DS7B-250-S2B2250(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
213,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164744LEY32DS7B-150B-RA150(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
215,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164753LEY32DS7B-50-S5S2-X550(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
216,590
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164762LEY32DS7B-100M-S5S21100(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
218,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164778LEY32DS7B-400-S2B1400(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
219,180
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164787LEY32DS7B-250MF-S2B2H250(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
220,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164796LEY32DS7B-500-S5B1H500(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
228,690
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38164805LEY32DS7B-250MF-SAB2H250(B) 8(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
229,240
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする