LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38170956LEY32LS3A-150150(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170992LEY32LS3A-150BM150(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,810
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171017LEY32LS3A-150BM-SAA2H150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
226,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38170965LEY32LS3A-150MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
92,250
取扱い終了
返品不可
38170974LEY32LS3A-300U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
96,300
取扱い終了
返品不可
38170983LEY32LS3A-400U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
101,400
取扱い終了
返品不可
38171008LEY32LS3A-150MU-S2A1H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
169,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする