※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
モータ種類・ロッド先端ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
注文コード
38170956
品番
LEY32LS3A-150
参考基準価格(税別)
¥99,830
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 20
モータ種類
(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
モータオプション
(-) オプションなし
CADデータダウンロード