LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS7A)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS7A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38171245LEY32LS7A-30B30(A) 20(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
125,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171263LEY32LS7A-500ML500(A) 20(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
127,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171272LEY32LS7A-100M-S5B1H100(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
203,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171288LEY32LS7A-200M-S5S2200(A) 20(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
222,420
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171254LEY32LS7A-500U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,500
取扱い終了
返品不可
38171297LEY32LS7A-500U-R5C2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
255,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする