LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS7B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS7B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38171306LEY32LS7B-50M50(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171315LEY32LS7B-300M-S2300(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
127,550
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171324LEY32LS7B-100BM100(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171333LEY32LS7B-200MD-S2B2H200(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
214,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171342LEY32LS7B-50MD-SAS2H50(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
222,750
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171358LEY32LS7B-250ML-SAB2250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
225,060
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171367LEY32LS7B-100BM-S5B2H100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
238,590
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171376LEY32LS7B-150-S5C1H150(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
247,060
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171385LEY32LS7B-150-S5C2H150(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
247,060
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171394LEY32LS7B-250ML-S5C2250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
252,780
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171403LEY32LS7B-250ML-S5C2H250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
254,490
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171412LEY32LS7B-300BM-R2B2H300(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
267,080
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171428LEY32LS7B-100B-S5C1H100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
271,260
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171437LEY32LS7B-100B-S5C2H100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
271,260
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171455LEY32LS7B-300B-RAC2300(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
341,830
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38171446LEY32LS7B-200BMU-RAS2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
289,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする