曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32RC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
165件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38175594LEY32RC-3030(C) 4(-) コントローラなし
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175603LEY32RC-5050(C) 4(-) コントローラなし
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175612LEY32RC-30F30(C) 4(-) コントローラなし
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175628LEY32RC-50CM50(C) 4(-) コントローラなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175637LEY32RC-50ML50(C) 4(-) コントローラなし
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175646LEY32RC-100M100(C) 4(-) コントローラなし
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175664LEY32RC-100C100(C) 4(-) コントローラなし
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175682LEY32RC-100CM100(C) 4(-) コントローラなし
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175698LEY32RC-50CMD50(C) 4(-) コントローラなし
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175707LEY32RC-100CL100(C) 4(-) コントローラなし
61,380
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175716LEY32RC-50-S150(C) 4(-) コントローラなし
61,490
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175725LEY32RC-200M200(C) 4(-) コントローラなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175734LEY32RC-100M-S5100(C) 4(-) コントローラなし
70,130
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175743LEY32RC-200CM200(C) 4(-) コントローラなし
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175752LEY32RC-250250(C) 4(-) コントローラなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175768LEY32RC-250C250(C) 4(-) コントローラなし
75,570
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175786LEY32RC-300CF300(C) 4(-) コントローラなし
78,380
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175795LEY32RC-30B30(C) 4(-) コントローラなし
78,540
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175856LEY32RC-100B100(C) 4(-) コントローラなし
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175865LEY32RC-50-S3AN50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,120
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175874LEY32RC-100BM100(C) 4(-) コントローラなし
82,170
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175917LEY32RC-50CM-S3AN50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175926LEY32RC-50-S5AN50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175935LEY32RC-100W100(C) 4(-) コントローラなし
86,080
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175944LEY32RC-100WM100(C) 4(-) コントローラなし
86,680
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175987LEY32RC-100B-S1100(C) 4(-) コントローラなし
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38175996LEY32RC-50CM-S3AN350(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,550
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176023LEY32RC-50C-S3AN3D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176032LEY32RC-50-R3AN1D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,810
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176066LEY32RC-150B150(C) 4(-) コントローラなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176075LEY32RC-200B200(C) 4(-) コントローラなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176093LEY32RC-100W-S1100(C) 4(-) コントローラなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176102LEY32RC-200BM200(C) 4(-) コントローラなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176127LEY32RC-50-R5AN50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,450
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176197LEY32RC-100W-S3100(C) 4(-) コントローラなし
96,140
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176242LEY32RC-250B250(C) 4(-) コントローラなし
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176276LEY32RC-250BM250(C) 4(-) コントローラなし
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176285LEY32RC-300BM300(C) 4(-) コントローラなし
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176328LEY32RC-50CMD-S51N50(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,330
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176337LEY32RC-150-S3AN3150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,330
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176355LEY32RC-30F-S51N530(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176364LEY32RC-200CM-S3AN1200(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,880
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176416LEY32RC-400B400(C) 4(-) コントローラなし
103,070
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176486LEY32RC-500B500(C) 4(-) コントローラなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176574LEY32RC-150CMF-S5AP5D150(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176635LEY32RC-50W-R1AN1D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
116,440
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176757LEY32RC-50CMD-RA1ND50(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176766LEY32RC-200BM-S3AN1200(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
124,520
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176802LEY32RC-200BMD-R1AN1200(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,840
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38176854LEY32RC-200BMF-S3AP3200(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
128,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする