LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32RNZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32RNZC) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38177588LEY32RNZC-3030(C) 5(NZ) 取付形状Z
52,310
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177597LEY32RNZC-5050(C) 5(NZ) 取付形状Z
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177615LEY32RNZC-100100(C) 5(NZ) 取付形状Z
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177624LEY32RNZC-50ML50(C) 5(NZ) 取付形状Z
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177633LEY32RNZC-100M100(C) 5(NZ) 取付形状Z
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177642LEY32RNZC-50MD50(C) 5(NZ) 取付形状Z
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177658LEY32RNZC-50MF50(C) 5(NZ) 取付形状Z
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177667LEY32RNZC-100ML100(C) 5(NZ) 取付形状Z
57,750
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177676LEY32RNZC-100MF100(C) 5(NZ) 取付形状Z
58,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177685LEY32RNZC-150150(C) 5(NZ) 取付形状Z
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177694LEY32RNZC-200M200(C) 5(NZ) 取付形状Z
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177703LEY32RNZC-250250(C) 5(NZ) 取付形状Z
71,280
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177712LEY32RNZC-300M300(C) 5(NZ) 取付形状Z
71,890
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177728LEY32RNZC-350F350(C) 5(NZ) 取付形状Z
79,640
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177737LEY32RNZC-500500(C) 5(NZ) 取付形状Z
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38177606LEY32RNZC-50U--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
49,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする