曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS7B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS7B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38178385LEY32RS7B-250250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178403LEY32RS7B-500F500(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
127,710
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178412LEY32RS7B-250B250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,160
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178428LEY32RS7B-450B450(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
153,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178437LEY32RS7B-500BF500(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
156,750
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178446LEY32RS7B-100-S2B1100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
197,670
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178455LEY32RS7B-100-S2B11100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
212,580
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178464LEY32RS7B-200MD-S2B2H200(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
214,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178473LEY32RS7B-250L-S2S1H250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S1) LECSS1 (100V~120V)
230,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178482LEY32RS7B-350ML-S5S2H350(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
238,920
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178498LEY32RS7B-30B-S2S130(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S1) LECSS1 (100V~120V)
239,800
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178507LEY32RS7B-30B-S2S230(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
239,800
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178516LEY32RS7B-100BD-S5B1H100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
240,130
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178534LEY32RS7B-250L-S2C1H250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
251,740
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178543LEY32RS7B-500-S5C2500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
260,260
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178552LEY32RS7B-500F-S5C2H500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
264,770
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178568LEY32RS7B-500-SAC2H500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
268,950
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178577LEY32RS7B-100BM-R5S2H100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
276,820
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178586LEY32RS7B-500ML-RAS2500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
278,740
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178595LEY32RS7B-100BM-R5C2H100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
297,990
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178604LEY32RS7B-500B-SAC2H500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
306,630
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178613LEY32RS7B-450B-RAS2H450(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
332,150
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178394LEY32RS7B-500MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
115,050
取扱い終了
返品不可
38178525LEY32RS7B-500U-S5S2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
219,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする