LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS7C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32RS7C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38178622LEY32RS7C-3030(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
96,140
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178638LEY32RS7C-5050(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178647LEY32RS7C-50M50(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178656LEY32RS7C-100M100(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
99,770
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178665LEY32RS7C-50MF50(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
100,540
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178674LEY32RS7C-150150(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178683LEY32RS7C-500D--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
127,050
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178692LEY32RS7C-100BM100(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178717LEY32RS7C-150BML150(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
141,460
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178726LEY32RS7C-300BM300(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,760
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178735LEY32RS7C-150BML-S2150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
158,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178753LEY32RS7C-50MD-SAS250(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
218,680
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178762LEY32RS7C-30-R5S2H30(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
230,560
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178778LEY32RS7C-100B-R2B2100(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
247,450
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178787LEY32RS7C-100BD-R2B2100(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
249,590
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178796LEY32RS7C-30-RAS2H30(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
251,680
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178805LEY32RS7C-300BM-S5B2H300(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
254,490
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178814LEY32RS7C-150BML-S2S2150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
256,080
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178823LEY32RS7C-150BML-S2S2H150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
260,150
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178832LEY32RS7C-50BM-SAS2150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
261,200
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178848LEY32RS7C-150BM-S5S2H150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
261,530
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178857LEY32RS7C-150BML-S5S2H150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
263,290
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178875LEY32RS7C-400B-S5S21400(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
274,400
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178884LEY32RS7C-100BM-R5S2H100(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
276,820
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178893LEY32RS7C-100ML-RAC2H100(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
278,250
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178902LEY32RS7C-50B-RAB250(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
289,190
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178918LEY32RS7C-200BM-R5C1H200(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
308,830
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178945LEY32RS7C-200BM-RAC1H200(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C1) LECSC1 (100V~120V)
339,080
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38178708LEY32RS7C-200BMU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
127,950
取扱い終了
返品不可
38178744LEY32RS7C-200BMU-R5--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
169,850
取扱い終了
返品不可
38178866LEY32RS7C-400BU-S5S2--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
244,100
取扱い終了
返品不可
38178927LEY32RS7C-200BMU-R5C2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
281,700
取扱い終了
返品不可
38178936LEY32RS7C-200BMU-R5C1H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
281,700
取扱い終了
返品不可
38178954LEY32RS7C-200BMU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
309,200
取扱い終了
返品不可
38178963LEY32RS7C-250BMU-RAC2H--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
313,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする