曜日別特売

L Series(LEY32S3A)

L Series(LEY32S3A) - SMCL Series(LEY32S3A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38179128LEY32S3A-150M150(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179146LEY32S3A-150ML150(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
102,190
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179155LEY32S3A-200MF200(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
103,240
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179164LEY32S3A-250250(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179173LEY32S3A-300M300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
105,490
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179198LEY32S3A-150M-X5150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
109,230
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179207LEY32S3A-50-R250(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179216LEY32S3A-400400(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179225LEY32S3A-400M400(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179268LEY32S3A-100BM100(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
112,970
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179277LEY32S3A-450450(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179286LEY32S3A-450M450(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179295LEY32S3A-500M500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179322LEY32S3A-200BM200(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179338LEY32S3A-300B300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179347LEY32S3A-450-S5450(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179356LEY32S3A-300BM300(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179374LEY32S3A-300ML-R2300(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
130,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179383LEY32S3A-400BM400(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179392LEY32S3A-400BL400(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
135,580
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179408LEY32S3A-500B500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179426LEY32S3A-500BF500(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
140,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179435LEY32S3A-300B-S2300(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
145,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179444LEY32S3A-500-R5500(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
147,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179453LEY32S3A-150-S2A1150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179462LEY32S3A-200-S2A2200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179478LEY32S3A-200-S2A1200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179487LEY32S3A-150M-S2A2150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179496LEY32S3A-150L-S2A1150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
184,690
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179505LEY32S3A-50D-R2A1H50(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
185,080
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179523LEY32S3A-200L-S5A2H200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
188,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179532LEY32S3A-150ML-S5A2H150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179548LEY32S3A-200ML-S5A2H200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,150
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179557LEY32S3A-250-S2A1H250(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
189,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179566LEY32S3A-300-S5A2300(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
190,140
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179575LEY32S3A-200-S2A21200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
191,070
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179584LEY32S3A-150-S2A2-X5150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
191,730
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179593LEY32S3A-150-S5A11150(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
193,220
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179602LEY32S3A-200-S5A1H-X5200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
195,580
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179618LEY32S3A-200-R2A2H200(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
195,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179627LEY32S3A-100MD-R5A2H100(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
197,230
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179636LEY32S3A-400-S5A2H400(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
197,450
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179654LEY32S3A-350L-S5A1H350(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
199,210
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179663LEY32S3A-250-S5A2H-X5250(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
200,640
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179672LEY32S3A-300-R2A1H300(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
200,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179688LEY32S3A-300-R2A2H300(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
200,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179706LEY32S3A-450-S5A2H450(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
201,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179715LEY32S3A-500-S5A2H500(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
201,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179724LEY32S3A-500ML-S2A2H500(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
201,910
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38179733LEY32S3A-500M-S5A2H500(A) 20(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
202,290
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする