曜日別特売

L Series(LEY32S3B)

L Series(LEY32S3B) - SMCL Series(LEY32S3B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全140種類を絞り込む
ストローク(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38180135LEY32S3B-50M50(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
87,560
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180153LEY32S3B-100ML100(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
91,360
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180162LEY32S3B-30-S530(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180178LEY32S3B-200M200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
100,430
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180187LEY32S3B-200MD200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180196LEY32S3B-250250(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180205LEY32S3B-300M300(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
105,490
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180248LEY32S3B-150M-X5150(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W-
109,230
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180257LEY32S3B-30B30(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
109,290
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180266LEY32S3B-50B50(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,330
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180275LEY32S3B-350350(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180284LEY32S3B-400400(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180293LEY32S3B-400M400(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180318LEY32S3B-100B100(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180327LEY32S3B-500M500(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180345LEY32S3B-200B200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180354LEY32S3B-200BM200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
123,810
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180372LEY32S3B-300B300(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180388LEY32S3B-500-S5500(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180397LEY32S3B-250BM250(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180406LEY32S3B-50B-S550(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
130,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180415LEY32S3B-400B400(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180424LEY32S3B-400BM400(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
134,420
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180433LEY32S3B-200MD-R5200(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
135,140
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180442LEY32S3B-450BM450(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
138,660
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180458LEY32S3B-500-R5500(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
147,290
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180467LEY32S3B-250B-S5250(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
148,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180476LEY32S3B-500-R5-X5500(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
156,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180485LEY32S3B-400BF-S5400(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
156,590
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180494LEY32S3B-350BM-SA350(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
164,070
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180503LEY32S3B-50-S2A1H50(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
171,770
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180512LEY32S3B-50-S2A2H50(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
171,770
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180537LEY32S3B-100-S2A2H100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
173,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180546LEY32S3B-100-S5A2100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
174,240
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180555LEY32S3B-100M-S5A2100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180564LEY32S3B-100M-S5A1100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180573LEY32S3B-100-S5A2H100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180582LEY32S3B-500-RA-X5500(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180598LEY32S3B-200-S2A2200(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180607LEY32S3B-150-S2A1150(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180616LEY32S3B-50MD-SAA2H50(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,650
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180625LEY32S3B-150-S2A2H150(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180634LEY32S3B-200-S2A2H200(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180643LEY32S3B-150-S5A2H150(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
186,780
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180668LEY32S3B-250-S2A2H250(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180677LEY32S3B-300-S2A2H300(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
189,700
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180686LEY32S3B-300M-S2A2H300(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
190,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180695LEY32S3B-300M-S2A1H300(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
190,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180704LEY32S3B-250F-S2A1250(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
190,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38180713LEY32S3B-100-R2A21100(B) 10(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
191,400
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする