曜日別特売

L Series(LEY32S7B)

L Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMCL Series(LEY32S7B) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38184676LEY32S7B-3030(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
96,140
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184685LEY32S7B-5050(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
97,130
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184694LEY32S7B-100100(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
99,170
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184703LEY32S7B-150150(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,000
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184728LEY32S7B-150M150(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
110,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184737LEY32S7B-100-S2100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
111,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184755LEY32S7B-150MD150(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
112,750
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184764LEY32S7B-100-S5100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
113,190
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184773LEY32S7B-250250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184782LEY32S7B-300300(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184798LEY32S7B-250M250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184807LEY32S7B-300M300(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184825LEY32S7B-300MF300(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
118,470
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184834LEY32S7B-400400(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184843LEY32S7B-350350(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
120,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184868LEY32S7B-300-X5300(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
123,860
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184877LEY32S7B-150-S5150(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
124,030
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184895LEY32S7B-450M450(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
125,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184904LEY32S7B-500M500(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
125,510
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184913LEY32S7B-50BM50(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
126,830
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184922LEY32S7B-100B100(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184938LEY32S7B-100BM100(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
128,870
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184947LEY32S7B-400-X5400(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
129,470
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184956LEY32S7B-100BMF100(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
131,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184965LEY32S7B-500-S5500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
138,930
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184974LEY32S7B-200B200(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184983LEY32S7B-300MF-SA300(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
139,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38184992LEY32S7B-200BM200(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185008LEY32S7B-150BM150(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185017LEY32S7B-150BL150(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
140,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185026LEY32S7B-50B-S250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
143,060
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185035LEY32S7B-250B250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,160
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185044LEY32S7B-250BM250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185053LEY32S7B-300BM300(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185087LEY32S7B-50B-S550(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
146,190
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185096LEY32S7B-250BD--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
146,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185105LEY32S7B-300BML300(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
146,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185114LEY32S7B-300BF300(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
146,960
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185123LEY32S7B-250BMF250(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
147,570
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185132LEY32S7B-100BM-S5100(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
148,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185148LEY32S7B-50BMF-S550(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
149,600
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185157LEY32S7B-400B400(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
149,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185166LEY32S7B-400BM400(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
150,320
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185184LEY32S7B-450BM450(B) 10(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
154,550
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185202LEY32S7B-150MD-RA150(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
166,430
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185218LEY32S7B-200BM-SA-X5200(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
178,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185227LEY32S7B-500BM-S5-X5500(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) コントローラなし
183,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185236LEY32S7B-200BM-R5200(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
185,790
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185245LEY32S7B-250BM-R5250(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
190,850
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38185254LEY32S7B-50-S2B2H50(B) 10(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
198,770
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする