| 38196016 | LEY40C-100-S1 | (-) コントローラなし | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥64,520 | ¥58,980 | ¥64,878(税込) |
| |
|
| 38196025 | LEY40C-100-S5 | (-) コントローラなし | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | ¥70,570 | ¥64,980 | ¥71,478(税込) |
| |
|
| 38196052 | LEY40C-100-S1AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥85,970 | ¥76,980 | ¥84,678(税込) |
| |
|
| 38196147 | LEY40C-100-R11P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | | ¥95,590 | ¥86,980 | ¥95,678(税込) |
| |
|
| 38196208 | LEY40C-100-R5AP1D | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥101,040 | ¥88,980 | ¥97,878(税込) |
| |
|
| 38196034 | LEY40C-100-6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | | | |
| 38196043 | LEY40C-100-S16N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38196068 | LEY40C-100-S36PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38196077 | LEY40C-100-S16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38196086 | LEY40C-100-S16N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38196095 | LEY40C-100-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38196104 | LEY40C-100-S56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38196113 | LEY40C-100-S36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38196122 | LEY40C-100-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38196138 | LEY40C-100-R36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38196156 | LEY40C-100-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38196165 | LEY40C-100-R36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38196174 | LEY40C-100-R56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38196183 | LEY40C-100-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38196192 | LEY40C-100-R56PD | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38196217 | LEY40C-100-S51N1D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38196226 | LEY40C-100-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38196235 | LEY40C-100-R5MJ | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38196244 | LEY40C-100-RA6P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38196253 | LEY40C-100-RA6P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38196262 | LEY40C-100-R5MJSD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |