LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100B) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38196278LEY40C-100B100(C) 4(-) コントローラなし
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196287LEY40C-100B-S1100(C) 4(-) コントローラなし
89,540
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196305LEY40C-100B-S1AP3100(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196323LEY40C-100B-R1AP1100(C) 4(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
113,300
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196384LEY40C-100B-R3AN1100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,690
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196393LEY40C-100B-S11N3100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196402LEY40C-100B-S11P3100(C) 4(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
119,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196445LEY40C-100B-S51N1D100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,320
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196472LEY40C-100B-S5C917---
153,730
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38196296LEY40C-100B-S36P100(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
102,100
取扱い終了
返品不可
38196314LEY40C-100B-S16N1100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,800
取扱い終了
返品不可
38196332LEY40C-100B-S16N1D100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,300
取扱い終了
返品不可
38196348LEY40C-100B-S16P3100(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
104,350
取扱い終了
返品不可
38196357LEY40C-100B-S16N3100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,350
取扱い終了
返品不可
38196366LEY40C-100B-S16P3D100(C) 4(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
105,850
取扱い終了
返品不可
38196375LEY40C-100B-S36N3100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,200
取扱い終了
返品不可
38196418LEY40C-100B-S11P3D100(C) 4(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
120,840
取扱い終了
返品不可
38196427LEY40C-100B-R36N1D100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,300
取扱い終了
返品不可
38196436LEY40C-100B-R36N3100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
111,350
取扱い終了
返品不可
38196454LEY40C-100B-R56N5100(C) 4(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,950
取扱い終了
返品不可
38196463LEY40C-100B-R5MJTD100(C) 4(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
133,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする