曜日別特売
LEY40C-100B-R3AN1 LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100B) SMC 38196384

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
注文コード
38196384
品番
LEY40C-100B-R3AN1
参考基準価格(税別)¥118,690販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(C) 4
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする