曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100CMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100CMD) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全6種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38197093LEY40C-100CMD-RA(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
97,300
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197102LEY40C-100CMD-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
98,290
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38197084LEY40C-100CMD-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,600
取扱い終了
返品不可
38197118LEY40C-100CMD-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
105,710
取扱い終了
返品不可
38197127LEY40C-100CMD-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
122,900
取扱い終了
返品不可
38197136LEY40C-100CMD-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
124,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする