| 38197382 | LEY40C-100MD | (-) コントローラなし | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | | ¥61,990 | ¥54,980 | ¥60,478(税込) |
| |
|
| 38197398 | LEY40C-100MD-S1AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥88,720 | ¥77,980 | ¥85,778(税込) |
| |
|
| 38197416 | LEY40C-100MD-R8 | (-) コントローラなし | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | ¥94,820 | ¥86,980 | ¥95,678(税込) |
| |
|
| 38197452 | LEY40C-100MD-R5AN1D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | ¥103,790 | ¥94,980 | ¥104,478(税込) |
| |
|
| 38197407 | LEY40C-100MD-S16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38197425 | LEY40C-100MD-S11N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38197434 | LEY40C-100MD-S56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38197443 | LEY40C-100MD-S56N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38197468 | LEY40C-100MD-R56N1D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38197477 | LEY40C-100MD-S5MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38197486 | LEY40C-100MD-RA6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38197495 | LEY40C-100MD-R5MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38197504 | LEY40C-100MD-R5MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38197513 | LEY40C-100MD-R5MJD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | | | |
| 38197522 | LEY40C-100MD-RA6N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38197538 | LEY40C-100MD-R8MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |
| 38197547 | LEY40C-100MD-R8MJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (8) 8 | | | |
| 38197556 | LEY40C-100MD-RAMJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |
| 38197565 | LEY40C-100MD-RAMJT | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |