曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150BMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150BMD) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全13種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
13種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38198204LEY40C-150BMD(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198213LEY40C-150BMD-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
106,260
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198238LEY40C-150BMD-S31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198222LEY40C-150BMD-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
113,700
取扱い終了
返品不可
38198247LEY40C-150BMD-R16P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
122,600
取扱い終了
返品不可
38198256LEY40C-150BMD-R31P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
141,630
取扱い終了
返品不可
38198265LEY40C-150BMD-R1MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
132,900
取扱い終了
返品不可
38198274LEY40C-150BMD-R1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
133,200
取扱い終了
返品不可
38198283LEY40C-150BMD-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
142,500
取扱い終了
返品不可
38198292LEY40C-150BMD-RA6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
146,800
取扱い終了
返品不可
38198308LEY40C-150BMD-RAMJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
158,350
取扱い終了
返品不可
38198317LEY40C-150BMD-RAMJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
159,450
取扱い終了
返品不可
38198326LEY40C-150BMD-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
161,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする