曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38198554LEY40C-150M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198572LEY40C-150M-S5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
105,110
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198597LEY40C-150M-R5AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198563LEY40C-150M-S56P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
92,400
取扱い終了
返品不可
38198588LEY40C-150M-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
95,950
取扱い終了
返品不可
38198606LEY40C-150M-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
142,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする