曜日別特売
LEY40C-150M-S5AP1D LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M) SMC 38198572

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-150M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ケーブルなし
内容量1個注文コード38198572品番LEY40C-150M-S5AP1D
参考基準価格(税別)¥105,110販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
ストローク(mm)
150
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする