曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全19種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38198764LEY40C-200-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198807LEY40C-200-R3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
104,670
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198852LEY40C-200-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38198755LEY40C-200-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
81,550
取扱い終了
返品不可
38198773LEY40C-200-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
89,900
取扱い終了
返品不可
38198782LEY40C-200-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
93,150
取扱い終了
返品不可
38198798LEY40C-200-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
93,350
取扱い終了
返品不可
38198816LEY40C-200-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
95,400
取扱い終了
返品不可
38198825LEY40C-200-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
95,550
取扱い終了
返品不可
38198834LEY40C-200-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
97,050
取扱い終了
返品不可
38198843LEY40C-200-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
97,100
取扱い終了
返品不可
38198868LEY40C-200-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
100,750
取扱い終了
返品不可
38198877LEY40C-200-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
102,100
取扱い終了
返品不可
38198886LEY40C-200-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
103,600
取扱い終了
返品不可
38198895LEY40C-200-S3MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3(T) T分岐型通信プラグコネクタ(-) ねじ取付形
106,250
取扱い終了
返品不可
38198904LEY40C-200-RB6N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
133,150
取扱い終了
返品不可
38198913LEY40C-200-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
133,150
取扱い終了
返品不可
38198922LEY40C-200-RC6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(1) 1.5(-) ねじ取付形
141,800
取扱い終了
返品不可
38198938LEY40C-200-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(5) 5(-) ねじ取付形
145,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする