曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200M) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38199595LEY40C-200M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38199604LEY40C-200M-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
78,050
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38199613LEY40C-200M-S36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,400
取扱い終了
返品不可
38199622LEY40C-200M-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
132,000
取扱い終了
返品不可
38199638LEY40C-200M-RCMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
158,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする