SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200MD)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
40
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38199647
LEY40C-200MD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥72,820
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38199656
LEY40C-200MD-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥95,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください